SHINANO(信濃機販)
SI ラチェットレンチ
用途
小径ボルト、ナットの締め緩め作業
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516573
SI-1107A
-
300
580-4671
125
0.4
¥
34,910
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10516582
SI-1108B
-
300
580-4680
125
0.4
¥
34,910
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10516598
SI-1325A
80
160
580-4701
265
1.16
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください