曜日別特売

オイル用ハンドバケットボリュームポンプ

オイル用ハンドバケットボリュームポンプ - ヤマダコーポレーションオイル用ハンドバケットボリュームポンプ - ヤマダコーポレーション

オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。
手動式のポンプでオイルの給油を行います。

用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※データは使用オイル、マシン油#160、油温20℃、耐油ホース1m(VO-50は1.5m)、ボタンヘッド口金を使用した時の参考値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出量(mL/ストローク)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10530345VO-50524159.6
82,000
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
10530354VO-822085.4
61,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする