OKミラー O型

OKミラー O型 - 宣真工業
(1件のレビュー)

携帯に便利な軽量コンパクト設計です。
本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用しています。

用途電力・ガスの高所メーターの検針業務に、航空機、船舶・車輌のエンジンの修理点検に、配電盤、通信機器内部の点検に、水力発電機、火力発電機、ボイラー、パイプの検査に、建設、水道工事の細部点検に、化学工場、石油工場の常備品にトラスコ品番848-1888材質ミラー部:拡大鏡、ポール部:真鍮製全長(m)1.11ミラー寸法(mm)50×40収納時寸法(cm)21継本数(本)8本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1053220812-O
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10532208
2017-02-28
用途: 点検時
クロネコサービス業

もち手のシャフトが短いあと30センチぐらいながければよかった
シャフトだけ販売してれば購入したい

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする