KNIPEX(クニペックス)
絶縁ソケット 3/8X10mm
1000V絶縁
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。
ツール本体はクロームメッキ仕上げ。
材質はクロームバナジウム鋼
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
サイズ(mm)
10
トラスコ品番
447-0036
質量(g)
30
外径(Φmm)
(ソケット)18.7
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10533057
9837-10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください