大阪タイユー
ドラムスパナ
ドラム缶用です。
用途
ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用
長さ(mm)
430
トラスコ品番
853-5296
幅(mm)
107.5
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1.2
材質(本体)
スチール(S45C)
内容量
1個
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10533145
DSPANNER
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません