ニトムズ
はがせる両面テープ強力固定用厚
質量(g)
35
厚さ
厚手
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10894494
T3950 (15X2)
1セット(100個)
15
2
1.35
固定用
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
70970125
T3950 (15X2)
1個
15
2
1.35
固定用
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください