ニトムズ
固定両面テープ
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10888377
T207 (ブチル 20)
20
10
0.75
ブチルゴム
アクリル系粘着剤
固定用
¥
71,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10888352
T204 (ポリエチレン 20)
20
10
1.2
-
-
固定用
¥
66,400
取扱い終了
10888368
T205 (ポリエチレン 30)
30
10
1.2
-
-
固定用
¥
99,200
取扱い終了
10888386
T208 (ブチル 30)
30
10
0.75
-
-
固定用
¥
106,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください