ニトムズ
水回り用両面接着シート
両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。
水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
用途
ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10894537
T052 (40X65)
1セット(100個)
40
0.065
1.2
ポリエチレンフォーム
合成ゴム系粘着剤
22.7N/20mm
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54196646
T052
1セット(2枚)
-
-
-
-
合成ゴム系・【ピッタイルシート】アクリル系
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください