曜日別特売

ふしぎテープ白スペアー30MMX100M

ふしぎテープ白スペアー30MMX100M - 仁礼工業
(1件のレビュー)

テープ同士のみ接着するテープである
水に強くテープに筆記出来ます。

用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7651材質OPP質量(g)131.5内容量1個
注意
※テープ幅30mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10533364MC30W-10030100自己融着
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10533364
2018-04-02
用途: ギフト商品箱の梱包
農・林・水産業

宅配便で商品を送る際の結束用に使用しています。
箱にテープ跡が残らず、開封も簡単に思います。
価格が高いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする