仁礼工業
ふしぎテープ白スペアー40MMX100M
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。
数回程度の再使用が可能です。
テープの表面に筆記することが出来ます。
使用温度範囲が広い。
水に大変強い。
用途
雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。
名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。
液晶パネル、電子部品用トレーの結束
光ファイバーの結束など
トラスコ品番
815-7653
材質
OPP(ポリプロピレン)
質量(g)
175
巻芯径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10533373
MC40W-100
白
40
100
0.03
自己融着
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください