ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M

ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M - 仁礼工業
(1件のレビュー)

テープ同士のみ接着するテープである
水に強くテープに筆記出来ます。

用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7652材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)213.5種類自己融着テープ幅(mm)30テープ長さ(m)100内容量1個
注意
※テープ幅30mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10533382MC30W-100R (J-39)30100自己融着
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10533382
2022-08-03
用途: 浴槽蓋の修理

本テープは伸縮性がほとんどなく、自己融着性の特性を有していますが、浴槽蓋の周囲縁に巻き付けたところ、蓋との間に隙間・浮きが発生して蓋に対する接着性が全くなく蓋から外れてしまいました。よって、修繕目的には合致しませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする