マクセル
布両面粘着テープ30mm×15m
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
用途
カーペット固定、ベニア板貼付
トラスコ品番
136-6322
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.50
質量(g)
376
長さ(m)
15
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10889226
532000-00-30X15
クリーム
30
15
0.5
スフ織物
天然ゴム系
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください