日東電工
包装用個装・内装セロハンテープ No.29 12mm×35m (10巻入)
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途
軽包装用
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
35
トラスコ品番
816-0184
材質
基材;セロハン
色
透明
質量(g)
360
テープ種類
大巻
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10887302
29-12 (10ポンイリ)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください