曜日別特売

包装用個装・内装セロハンテープ No.29 18mm×35m 10巻入

包装用個装・内装セロハンテープ No.29 18mm×35m 10巻入 - 日東電工

一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。

用途軽包装用トラスコ品番816-0183材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.05透明質量(g)500長さ(m)35基材セロハンテープ種類大巻粘着剤ゴム系伸び(%)20引張強度(N/10mm)38.3粘着力(N/mm)4.6内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1088364429-18 (10ポンイリ)
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする