曜日別特売

雨どい補修テープ

雨どい補修テープ - ニトムズ

雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。
雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。

用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにも主な用途補修用粘着力10.8N/25mm基材焼付塗装アルミニウム粘着剤アクリル系粘着剤トラスコ品番730-8256寸法(mm)0.1×40×2m質量(g)35テープ幅(mm)40テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.1内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10894862M51210.8N/25mm4020.1焼付塗装アルミニウムアクリル系粘着剤
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする