ニトムズ
目地修正ペン
撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。
目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。
油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
用途
目地の汚れ隠し
材質
ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン)
トラスコ品番
730-8311
容量(mL)
7
質量(g)
36
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10894914
M5590
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください