スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻

スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻 - 三洋化成
内径(Φmm)18使用流体材質PVC外径(Φmm)23グリーン長さ(m)40特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性最高使用圧力(MPa)0.2仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10534712SUS-1823H40G
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする