透明ホース4×6 200mドラム巻

透明ホース4×6 200mドラム巻 - 三洋化成

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。

用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.9クリア材質PVCトラスコ品番816-3771内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)19使用流体脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性内容量1個
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10534755TM-46D200T
オープン
5,999
6,599(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする