三洋化成
透明ホース45×51 50mカセ巻
内径(Φmm)
45
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
51
色
クリア
長さ(m)
50
特性
透明性
最高使用圧力(MPa)
0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534764
TM-4551K50T
オープン
¥
39,999
¥
43,999
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません