透明ホース6×8 200mドラム巻

透明ホース6×8 200mドラム巻 - 三洋化成
(1件のレビュー)

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。

用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.63クリア材質PVCトラスコ品番816-3773内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性内容量1個
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10534782TM-68D200T
オープン
7,999
8,799(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10534782
2021-08-04
用途: 農作業の配水
農・林・水産業

写真だけ見て注文してしまいました。規格が全然駄目でした。ネット注文の危険を実感しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする