タカギ
スーパーホースバンド(裸)
(2件のレビュー)
手締めタイプのホースバンドです。
用途
ホース固定用
適合ホース外径(Φmm)
18~22
材質
主要部:ステンレス、青銅
トラスコ品番
818-7493
質量(g)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534852
QG066FJ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください