フジマック
エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り
エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。
お得な2個入です。
用途
エアーホース用バンド
使用範囲(mm)
9.5~12
材質
鉄
トラスコ品番
868-2803
質量(g)
10
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534992
A-437
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200