タカギ
1.5mセットΦ12(FJ)
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途
交換用
材質
原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス
仕様
オーロラ2・3専用
トラスコ品番
818-7555
セット内容
補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個
適合ホースリール
オーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)
内容量
1個
注意
※現在ご使用のホースリール本体をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10535008
QR204FJ1
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください