ピッターノズル(裸)

ピッターノズル(裸) - タカギ
(2件のレビュー)

水の広がりを調節できる散水ノズルです。

用途散水用材質主要部:ABS樹脂、ポリアセタ-ルトラスコ品番818-7475高さ(mm)125質量(g)57内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン【水の出方】ストップ、キリ、ストレートシャワー種類【水の出方】ストップ、キリ、ストレート内容量1個
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535157QG002FJ
828
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535157
2024-02-12
用途: 蒸しあがった商品を水で洗う時
製造業

手元のノズルをひねるだけで調整できるので助かります

対象商品 : 10535157
2017-08-21
用途: 水槽の注水ホースに使用
農・林・水産業

商品の(裸)が気になり購入
以前購入したものと変化は感じられませんでした
簡単に止水出来て小型で水量もあり安価なので愛用してます
シャワーには向いてません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする