三協リール
TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途
洗車や床洗浄、散水作業
ホース長さ(m)
15
ホース内径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
135-8894
セット内容
取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン
材質
塩化ビニル、樹脂ドラム
質量(kg)
11.9
最高使用圧力(MPa)
0.5
本体寸法(mm)
430×380×256
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10535482
SWR-415P
¥
112,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください