曜日別特売

カクマルパチット蛇口(裸)

カクマルパチット蛇口(裸) - タカギカクマルパチット蛇口(裸) - タカギカクマルパチット蛇口(裸) - タカギカクマルパチット蛇口(裸) - タカギ
(2件のレビュー)

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。

用途蛇口とホース接続用材質主要部:ABS樹脂仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535534QG148FJ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 会社のホース取り付け

昔からある、良い商品です。屋外で使用しても耐久性があります。
メーカーの名前だけで信頼できる。

対象商品 : 10535534
2023-10-20
用途: 洗浄機

高圧洗浄機の接続に使用中、安くて便利ですお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする