曜日別特売

カクマル蛇口ニップル(裸)

カクマル蛇口ニップル(裸) - タカギカクマル蛇口ニップル(裸) - タカギカクマル蛇口ニップル(裸) - タカギカクマル蛇口ニップル(裸) - タカギ
(3件のレビュー)

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。

用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535543QG147FJ
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 二股のコネクター接続用
その他業種

外の水道の蛇口に取り付けていたのですが、厳寒のせいかひび割れたので交換しました。
問題無く取り付けられました。
同じタカギ製で似たような物があって、使い分けが分からないので違いが分かる様な説明があると良いと思います。

2026-02-05
用途: 掃除で毎回使います
有限会社宝島卸売・小売業

しっかり水道に固定できて水漏れが解消されました。
丸くてかわいいので購入しました。

対象商品 : 10535543
2024-05-29
用途: 水道栓
自動車・二輪車・自転車関連業

取付けも非常に簡単ですぐに完了しました。水漏れもなく快適に使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする