曜日別特売

コック付ホースジョイントニップル(裸)

コック付ホースジョイントニップル(裸) - タカギコック付ホースジョイントニップル(裸) - タカギコック付ホースジョイントニップル(裸) - タカギ
(1件のレビュー)

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。
ホースのねじれも解消できます。

用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7481高さ(mm)105質量(g)48内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクター全種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535552QG036FJ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535552
2021-09-11
用途: ホースリールのノズル交換時に使用
建設業・工事業

散水の方法によりノズルを変えていますが、このジョイントを使う事で、ノズル交換の度に蛇口を止めに行き、交換して、また蛇口を開けに行き、といった無駄動作がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする