曜日別特売

コネクター(裸)

コネクター(裸) - タカギコネクター(裸) - タカギコネクター(裸) - タカギコネクター(裸) - タカギコネクター(裸) - タカギコネクター(裸) - タカギコネクター(裸) - タカギ
(3件のレビュー)

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。

用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7497高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535577QG079FJ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535577
2024-05-05
用途: 立水栓と散水ホースの接続に
星運送店運輸・通信業

ずっと使っていた同製品が経年劣化で破損したので新品と交換しました。業者向けの製品のため剥き出しですが、その分価格も安くて満足です。また壊れたらリピートします。

対象商品 : 10535577
2019-09-16
用途: マンションの浴室から洗濯槽に湯を入れる
サービス業

湯で洗濯したいが、バケツで湯を入れるのは大変。そこでマンションの浴室の蛇口にホースをつなぎ、洗濯槽へ湯を入れる為に購入。同じタカギの泡沫蛇口用ニップルと一般的なホースを購入してセットします。
取付簡単、取外しワンタッチ、水漏れもなく大変満足です。価格も安くて良品だと思います。湯洗いが簡単にできるようになって気分爽快です。

対象商品 : 10535577
2019-03-01
用途: 庭のホースに使う
その他業種

タカギさんの部品は何年も不具合なく使えるから安心です。
もらいもののホースを使っていたのですが、蛇口の部分がいつも引っかかって抜けなくて困っていました。
このメーカーの部品は大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする