コネクターL(裸)

コネクターL(裸) - タカギコネクターL(裸) - タカギコネクターL(裸) - タカギ
(4件のレビュー)

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。

用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7513高さ(mm)72質量(g)46内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ニップルタカギ製ニップル全種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535586QG124FJ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 水中ポンプの揚水パイプ径が26mmと大きくてコネクターLで2分岐として使用
その他業種

コネクターLの口径が大きく、散水が同時にでき時間の短縮と効率よくできて便利。

対象商品 : 10535586
2023-08-30
用途: 灌水の為のホース接続
光岡商店農・林・水産業

内径が大きくても水漏れすることなくたいへん使いやすい商品です。

対象商品 : 10535586
2023-08-29
用途: 灌水の為のホース接続
光岡商店農・林・水産業

内径が大きくても水漏れすることなくたいへん使いやすい商品です。

対象商品 : 10535586
2019-06-06
用途: 農業用散水ホース(18mmホース)のホースドラムへの接続
農・林・水産業

近くのホームセンターにはなく、助かりました。
このサイズのL型があるとよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする