曜日別特売

ネジ付蛇口ニップル(裸)

ネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギネジ付蛇口ニップル(裸) - タカギ
(4件のレビュー)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。

用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535613QG065FJ
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 散水栓に取り付け
教育・研究機関

何か所かある散水栓に取り付けて、ホースを持って回れるようにしています。
安価で取り付けやすく水漏れもないので使いやすいです。

対象商品 : 10535613
2024-05-30
用途: 高圧洗浄機との接続
自動車・二輪車・自転車関連業

取付ネジ寸法の情報が分かりにくく、大きいサイズのものを誤発注してしまい、購入しなおしました。
普通の小さめの蛇口にはこのタイプが相当します。
プロには当たり前でしょうが、素人には仕様を読み取るのが難しかったです。タカギに問い合わせすれば詳細説明してくれると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10535613
2024-03-01
用途: 水道栓に使用
農・林・水産業

特に問題なく使用できている。
壊れることもなく満足している。

対象商品 : 10535613
2022-11-05
用途: 散水用ホースリール接続用
製造業

散水用ホースリール付属のニップルは、そこから水漏れしてしまうため、代替えとして購入しました。ねじ式なのでぴったりはまります。ホースを接続して散水をしていないため、水漏れの有無はわかりませんが、水漏れしないことを願います。ホームセンターでは見つけられなかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする