コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


以前購入していたジョイントのホース接続部からの水漏れ対策で購入。以前の物は今回購入した物との色違いで白い可動部が水色。ホースを長く接続しているとホースの接続部分がひろがってくるのか、水漏れが起きてくる。ホース先端部分をカットして使用したが水漏れが止まらないので新たに色違いを購入したら水漏れは止まった。寸法的には差が見られないが、白いジョイントの方が具合が良い。
ホース延長などの作業がスムーズにできて、作業効率の向上に役立っています。
バラで買うと高いのでセットで購入、壊れる事があるので在庫しておく。
最近はやりのナノバブルを購入したのですが、散水シャワー用のシャワー部の前に取り付けるタイプでした。通常のホースだとうまく接続出来ないので本製品を購入して使用しています。
同時に購入したブレードホースに使用したのですがホースの外径とホースジョイント
の内径がマッチしていなくて、取付に苦労した。ホース及びジョイント選定に当たり
も少し説明が欲しい。
一番いいのは、脱着のスムーズさ。水圧が強い時は外れにくいことがあるが、これは使いやすい。