タカギ
バンド付蛇口ニップルセット(裸)
蛇口にホースを接続します。
バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途
蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7490
高さ(mm)
107
質量(g)
79
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10535665
QG061FJ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください