タカギ
ピッター蛇口(裸)
蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
用途
蛇口とホース接続用
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7476
高さ(mm)
320
質量(g)
28
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
14~18の丸蛇口に適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10535674
QG003FJ
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください