タカギ
ホースジョイント(裸)
(1件のレビュー)
ホースの延長および補修用品です。
用途
ホースとホースの接続用
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7477
質量(g)
32
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10535683
QG004FJ
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください