ホースジョイントニップル(裸)

ホースジョイントニップル(裸) - タカギホースジョイントニップル(裸) - タカギ
(2件のレビュー)

ホースの延長および補修用品です。

用途ホースとホースの接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7483高さ(mm)33質量(g)21内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535708QG040FJ
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535708
2022-04-15
用途: 洗車用

内径12ミリのホースに使用。ピッタリホースに取り付け出来ました。タブ付きのモノより安いのが〇。

対象商品 : 10535708
2018-02-05
用途: 散水栓
その他業種

ホースを何か所で利用する必要があり、このジョイントを数か所の各散水栓口つけましたので、ホースの取り外しが楽になり助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする