ホース継手(裸)

ホース継手(裸) - タカギホース継手(裸) - タカギ
(1件のレビュー)

ホースの延長および補修用品です。

用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂仕様ホースバンドは別売トラスコ品番818-7519高さ(mm)85質量(g)14内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535717QG152FJ
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535717
2023-06-30
用途: 職場(しいたけ工場)内の散水
ニッコーテクノ株式会社農・林・水産業

良い商品を地元のホームセンターより安く購入できてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする