曜日別特売

回転ホースジョイント(裸)

回転ホースジョイント(裸) - タカギ回転ホースジョイント(裸) - タカギ
(2件のレビュー)

ホースの延長および補修用品です。

用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂仕様本体が360度回転するので、ホ-スがねじれません。トラスコ品番818-7478高さ(mm)35内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535726QG015FJ
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535726
2022-11-04
用途: 途中穴の開いた、ホースのジョイント
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

途中穴の開いた、ホースのジョイントとして利用している。
きちんとつなげて、水漏れも無く、大変良い。
購入時には、ホースの太さを測って、サイズ違いをしないことが必要です。

対象商品 : 10535726
2022-10-19
用途: メンテナンス

長いので途中で踏んだりして切れたりするとこういうものがあるととっても助かる。ものを大事にしたいものだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする