三ツ又ホース継手(裸)

三ツ又ホース継手(裸) - タカギ三ツ又ホース継手(裸) - タカギ三ツ又ホース継手(裸) - タカギ
(1件のレビュー)

ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。

用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂、しんちゅう仕様ホースバンドは別売トラスコ品番818-7520高さ(mm)80質量(g)22内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535735QG153FJ
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535735
2018-10-05
用途: ホースの分岐
大塚産業株式会社

ウレタンホースを三つ叉で分岐するのに使用しました。冬季に水が凍るような気温で、どこまで耐久性があるか確認したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする