タカギ
蛇口ニップルL(裸)
(1件のレビュー)
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途
蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7486
質量(g)
45
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)
21~25の大口径丸蛇口に適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10535753
QG044FJ
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください