曜日別特売

アンダータンク パーキングセット 1500L

アンダータンク パーキングセット 1500L - グローベン

タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。

用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減にトラスコ品番124-7029セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2100質量(kg)140奥行(mm)1250内容量1個
注意
※タンクの水は飲料用には使用できません
※配管部材・ポンプ・運賃は別途となります
※掲載画像はガーデンセット(樹脂蓋)になっております
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10535893C20GR515P15001015
970,000
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥230,000/税込¥253,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする