大研化成工業
融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー
(1件のレビュー)
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途
融雪プロテクターのスペア部品
材質
ABS
トラスコ品番
759-7932
質量(g)
8
内径(Φmm)
15~18
適合ホース内径(Φmm)
15~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10536207
KUP-E
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください