大研化成工業
融雪プロテクタ業務用L型ジョイント
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途
融雪プロテクターのスペア部品として
材質
本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレス
トラスコ品番
759-7886
質量(g)
350
内径(Φmm)
18
適合ホース内径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10536225
GUP-L
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください