融雪プロテクタ業務用T型ジョイント

融雪プロテクタ業務用T型ジョイント - 大研化成工業融雪プロテクタ業務用T型ジョイント - 大研化成工業融雪プロテクタ業務用T型ジョイント - 大研化成工業
(2件のレビュー)

融雪プロテクターの敷設に便利です。

用途融雪プロテクターのスペア部品として材質本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレストラスコ品番759-7894質量(g)520内径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10536234GUP-T
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 駐車場の融雪
株式会社西村鐵工所

通常のプラスチックのでは、トラックが乗るので何個も割れてしまうので購入しました。
割高だと思うけど一個買えば済むので良かった。

対象商品 : 10536234
2017-11-30
用途: 融雪ホースジョイント
不動産業

しっかりとした製品で、トラック等に踏まれても破損しないと思います。ホースバンドが1個だけ附属でしたが、3個付いていればより良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする