融雪プロテクタ業務用ジョイント

融雪プロテクタ業務用ジョイント - 大研化成工業融雪プロテクタ業務用ジョイント - 大研化成工業
(4件のレビュー)

融雪プロテクターの敷設に便利です。

用途融雪プロテクターのスペア部品として材質ABS樹脂トラスコ品番759-7878質量(g)18内径(Φmm)15~25適合ホース内径(Φmm)15~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10536252GUP-J
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 融雪設備のメンテナンス
教育・研究機関

前のジョイントが車に踏みつけられ、破壊してしまいました。
そこで本品に交換し、さらにプロテクターを設備しました。
これで暫くは大丈夫だと思います。
何年かすると、又必要になることでしょう。

対象商品 : 10536252
2024-09-11
用途: 放水ホースの継ぐ手として
その他業種

軽量で、しかも安価なため満足しています。所有しているホースとサイズ感もぴったりで汎用性が高く満足できる商品でした。

対象商品 : 10536252
2015-12-04
用途: 給水ホースとの接続用

ホームセンターなどには業務用がないので助かりました。

対象商品 : 10536252
2017-03-13
用途: 壊れたジョイントの交換用
卸売・小売業

近くのホームセンターには売っておらず取り寄せも出来るかどうかわからない状態でしたが、ここで検索するとすぐに見つかりました。写真があったので同一のものかどうかの判断をすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする