テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x450 下部板棚
材質
ステンレス(SUS304)
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10536295
CWT-T1245D
150
1200
450
800
22
¥
139,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません