スペーシア
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途
プラジョイント専用差込み式キャスター
トラスコ品番
105-5894
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
200
車輪幅(mm)
20(ストッパーなし)
取付高(mm)
67
耐荷重
35daN
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10537144
SGR-50-28
¥
938
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください