スペーシア
PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途
プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスター
トラスコ品番
108-2164
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
210
車輪幅(mm)
20(ストッパーあり)
取付高(mm)
67
耐荷重
35daN
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10537153
SGR-50S-28
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください