スペーシア
アジャスターボルトBセットJBー405
パイプ端部に取付けるアジャスターボルトです。
用途
パイプ端部に取付けるアジャスターボルト
トラスコ品番
108-2184
材質
スチール(三価クロメート処理)
ストローク(mm)
50
サイズ
M16
質量(g)
307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10537162
JB-405
¥
2,579
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください