スペーシア
インサートナットJBー406
こんなお得な商品も!
アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
349
税込
¥
384
(1件のレビュー)
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途
パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番
108-2186
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M16
質量(g)
74
径(Φmm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10537178
JB-406
¥
537
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください